GHIR 25-5 Drážkovací a soustružnické vyvrtávací tyče.

Č. pol.: 2800351
na vyžiadanie
Dodanie za 4 – 6 pracovné dni
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
Séria CUT-GRIP
Druh produktu Sústružnícky držiak

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 2800351
EAN/GTIN 7291075030013
Číslo výrobcu 2800351
Číslo L L23920 2021

Popis

Popis:

Upínač nástrojů pro obrábění/soustružení, montážní průměr na straně stroje (DCONMS) 25 mm, max. šířka řezu (CWX) 5,3 mm, min. šířka řezu (CWN) 3,2 mm, celková délka (OAL) 160 mm

Charakteristika:

  • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS) 25 mm
  • Maximální hloubka rezu (CDX) 6 mm
  • Maximální šírka rezu (CWX) 5.3 mm
  • Minimální šírka rezu (CWN) 3.2 mm
  • Funkcní šírka (WF) 18.5 mm
  • Délka hlavy (LH) 25 mm
  • Minimální prumer otvoru (DMIN) 26 mm
  • Celková délka (OAL) 160 mm

Vhodné výrobky

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka