GIMY 1260 IC8250 Jednostranné slinuté břitové destičky pro vnější drážkování a tvarové soustružení

Č. pol.: 6404279
  • Minimálne množstvo objednávky 10 kusov
  • Kroky objednávky: 10 kusov
na vyžiadanie
Dodanie za 4 – 6 pracovné dni
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
    Druh produktu Otočná rezná platnička na sústruženie zápichov

    Identifikačné čísla a klasifikácie

    Číslo položky 6404279
    EAN/GTIN 7291075226225
    Číslo výrobcu 6404279
    Číslo L L24100 288

    Popis

    Popis:

    Drážkovací/soustružnické řezné břitové destičky, šířka řezu (CW) 12 mm

    Charakteristika:

    • Minimální vnejší prumer axiální drážky (DAXN) 160 mm
    • Typ lamace trísek Y
    • Úhel hrbetu (AN) 7 Stupne
    • Polomer rohu (RE) 6 mm
    • Šírka rezu (CW) 12 mm
    • Velikost britové desticky(INSL) 24 mm

    Vhodné výrobky

    Upínač

    Služby a poradcovia produktov

    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka