GHDR 31.7-12 Držáky pro široké drážkovací břitové destičky

Č. pol.: 2800786
na vyžiadanie
Dodanie za 6 – 8 týždňov
{0} kus/y s okamžitým dodaním
Upozorňujeme, že dodacia lehota a obmedzená rada:
Túto položku pre Vás objednávame priamo od výrobcu, pretože nie je súčasťou nášho hlavného sortimentu, a preto ju nemáme na sklade. Informácie

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Séria CUT-GRIP
Druh produktu Sústružnícky držiak

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 2800786
EAN/GTIN 7291075090666
Číslo výrobcu 2800786
Číslo L L23920 1036

Popis

Popis:

Držáky s vyměnitelnými břitovými destičkami, maximální šířka řezu (CWX) 0,572″, Minimální šířka řezu (CWN) 0,472″, Celková délka (OAL) 7″

Charakteristika:

  • Maximální hloubka rezu (CDX): 1.18″
  • Maximální šírka rezu (CWX): 0.572″
  • Minimální šírka rezu (CWN): 0.472″
  • Funkcní šírka (WF): 1.06″
  • Délka hlavy (LH): 2″
  • Celková délka (OAL): 7″
  • Výška dríku (H): 1-1/4″
  • Šírka stopky (B): 1-1/4″

Vhodné výrobky

Vložky

Služby a poradcovia produktov

Mohlo by Vás zaujímať

Založiť nové číslo výrobku

Zmeniť číslo výrobku

Na základne čísel výrobkov môžete v e-shope uložiť svoje interné čísla položiek.