XNUW 1003-06 IC08 IC08A Polotovary břitových destiček pro drážkování profilů

Č. pol.: 6403575
  • Minimálne množstvo objednávky 10 kusov
  • Kroky objednávky: 10 kusov
na vyžiadanie
Dodanie za 4 – 6 pracovné dni
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
    Séria V-LOCK

    Identifikačné čísla a klasifikácie

    Číslo položky 6403575
    EAN/GTIN 7291075112641
    Číslo výrobcu 6403575
    Číslo L L23940 461

    Popis

    Popis:

    Řezné břitové destičky, šířka řezu (CW) 10,4 mm, průměr inkružnice (IC) 6,35 mm, tloušťka břitové destičky (s ) 3,18 mm

    Charakteristika:

    • Šírka rezu (CW) 10.4 mm
    • Prumer upevnovacího otvoru (D1) 4.53 mm
    • Prumer vepsané kružnice (IC) 6.35 mm
    • Velikost britové desticky(INSL) 17 mm
    • Tlouštka britové desticky (S) 3.18 mm

    Vhodné výrobky

    Upínač

    Služby a poradcovia produktov

    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka