SXCIR 16-10 Vnitřní držáky nástrojů pro speciálně upravené profilové břitové destičky pro zapichování

Č. pol.: 2801400
na vyžiadanie
Dodanie za 6 – 8 týždňov
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
Séria V-LOCK
Druh produktu Sústružnícky držiak

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 2801400
EAN/GTIN 7291075197464
Číslo výrobcu 2801400
Číslo L L23920 1197

Popis

Popis:

Obráběcí/soustružnické nástroje, průměr upnutí, strana stroje (DCONMS) 16 mm, celková délka (OAL) 125 mm

Charakteristika:

  • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS) 16 mm
  • Maximální hloubka rezu (CDX) 3 mm
  • Funkcní šírka (WF) 11.5 mm
  • Délka hlavy (LH) 20 mm
  • Minimální prumer otvoru (DMIN) 25 mm
  • Celková délka (OAL) 125 mm

Vhodné výrobky

Vložky

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka