{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Rozmer cez steny | 19 mm | |
Pohonný štvorhran | 3/8 palec | |
Norma | DIN EN 60900/VDE 0682-201 | |
⌀ na strane výstupu | 31 mm | |
Dĺžka | 47 mm | |
Výstupný profil | 6-hranný nástrčný kľúč | |
Povrch | s plastovou izoláciou | |
s profilom AS-drive | nie | |
Druh produktu | Vložka nástrčného kľúča |
Číslo položky | 637687 19 | |
EAN/GTIN | 4067263080480 | |
Číslo výrobcu | 637687 19 |
This article |
Recommendations |
||
---|---|---|---|
6-hranná hlavica, 3/8 palca plne izolovaný 19
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
149 kus/y s okamžitým dodaním
13,13 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
1 397 kus/y s okamžitým dodaním
6,25 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
185 kus/y s okamžitým dodaním
5,93 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
⌀ na strane výstupu | 31 mm | 25,6 mm | 25,6 mm |
Výstupný profil | 6-hranný nástrčný kľúč | 6-hranný nástrčný kľúč | 6-hranný nástrčný kľúč |
Pohonný štvorhran | 3/8 palec | 3/8 palec | 3/8 palec |
Dĺžka | 47 mm | 29 mm | 29 mm |
Norma | DIN EN 60900/VDE 0682-201 | DIN 3124 | DIN 3124 |
Povrch | s plastovou izoláciou | chrómovaná | chrómovaná |
Druh produktu | Vložka nástrčného kľúča | Vložka nástrčného kľúča | Vložka nástrčného kľúča |