{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Rozmer cez steny | 18 mm | |
Pohonný štvorhran | 3/8 palec | |
Norma | DIN EN 60900/VDE 0682-201 | |
⌀ na strane výstupu | 30 mm | |
Dĺžka | 45 mm | |
Výstupný profil | 6-hranný nástrčný kľúč | |
Povrch | s plastovou izoláciou | |
s profilom AS-drive | nie | |
Druh produktu | Vložka nástrčného kľúča |
Číslo položky | 637687 18 | |
EAN/GTIN | 4067263080473 | |
Číslo výrobcu | 637687 18 |
This article |
Recommendations |
||||
---|---|---|---|---|---|
6-hranná hlavica, 3/8 palca plne izolovaný, Rozmer cez steny: 18mm
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
160 kus/y s okamžitým dodaním
13,13 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
1 447 kus/y s okamžitým dodaním
5,77 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
993 kus/y s okamžitým dodaním
5,57 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
565 kus/y s okamžitým dodaním
6,24 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
638 kus/y s okamžitým dodaním
5,93 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
⌀ na strane výstupu | 30 mm | 24,5 mm | 24,5 mm | 24,5 mm | 24,5 mm |
Výstupný profil | 6-hranný nástrčný kľúč | 6-hranný nástrčný kľúč Surfacedrive | 6-hranný nástrčný kľúč | 6-hranný nástrčný kľúč | 12-hranný nástrčný kľúč |
Pohonný štvorhran | 3/8 palec | 3/8 palec | 3/8 palec | 3/8 palec | 3/8 palec |
Dĺžka | 45 mm | 27 mm | 27 mm | 27 mm | 27 mm |
Rozmer cez steny | 18 mm | 18 mm | 18 mm | 18 mm | 18 mm |
Druh produktu | Vložka nástrčného kľúča | Vložka nástrčného kľúča | Vložka nástrčného kľúča | Vložka nástrčného kľúča | Vložka nástrčného kľúča |