{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Celková dĺžka | 250 mm | |
Pohonný štvorhran | 3/8 palec | |
Norma | DIN EN IEC 60900/VDE 0682-201 | |
Materiál | Chróm-vanadiová oceľ | |
Povrch | chrómovaný, s plastovou izoláciou | |
s QuickRelease | nie | |
Druh produktu | Predĺženie |
Číslo položky | 637652 250 | |
EAN/GTIN | 4007555325257 | |
Číslo výrobcu | 325257 |
This article |
Recommendations |
||
---|---|---|---|
Predĺženie, 3/8 palca plne izolovaný 250
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
44 kus/y s okamžitým dodaním
38,21 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
1 872 kus/y s okamžitým dodaním
9,61 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
256 kus/y s okamžitým dodaním
29,61 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
Pohonný štvorhran | 3/8 | 3/8 | 3/8 |
Celková dĺžka | 250 | 250 | 250 |
s QuickRelease | nie | nie | |
Norma | DIN EN IEC 60900/VDE 0682-201 | DIN EN 60900/VDE 0682-201 | |
Povrch | chrómovaný, s plastovou izoláciou | s plastovou izoláciou | |
Druh produktu | Predĺženie | Predĺženie | Predĺženie |