Predĺženie, 3/8 palca plne izolovaný 125

Č. pol.: 637652 125
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
26 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Celková dĺžka Cena za kus vrát. DPH
  • Pohonný štvorhran: 3/8

Na zoznam položiek

    Zdieľať tento výrobok

    alebo skopírujte nasledovný odkaz

    Podrobnosti o výrobku

    Technické údaje

    Celková dĺžka 125 mm
    Pohonný štvorhran 3/8 palec
    Norma DIN EN IEC 60900/VDE 0682-201
    Materiál Chróm-vanadiová oceľ
    Povrch chrómovaný, s plastovou izoláciou
    s QuickRelease nie
    Druh produktu Predĺženie

    Identifikačné čísla a klasifikácie

    Číslo položky 637652 125
    EAN/GTIN 4007555325134
    Číslo výrobcu 325134

    Popis

    Prevedenie:

    Izolácia do 1000 voltov podľa DIN EN 60900 / VDE 0682-201.
    S aretačným zariadením, ktoré zabraňuje neúmyselnému uvoľneniu nástavcov nástrčných kľúčov.

    Norma:

    DIN EN 60900 / VDE 0682-201

    Poznámka:

    Na prácu pod elektrickým napätím do 1000 V. V bezpečnostnej zóne smú byť vzájomne kombinované iba plne izolované nástroje (č. 637650637656).

    Súbory na stiahnutie a dokumenty

    Služby a poradcovia produktov

    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka