{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Rozmer cez steny | 1/2 palec | |
Pohonný štvorhran | 3/8 palec | |
⌀ na strane výstupu | 18 mm | |
Dĺžka | 30 mm | |
Výstupný profil | 12-hranný nástrčný kľúč | |
Druh produktu | Vložka nástrčného kľúča |
Číslo položky | 637100 1/2 | |
EAN/GTIN | 4018754004249 | |
Číslo výrobcu | 02410032 |
This article |
Recommendations |
||
---|---|---|---|
12-hranná vložka, 3/8, Rozmer cez steny: 1/2palec
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
63 kus/y s okamžitým dodaním
9,05 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
468 kus/y s okamžitým dodaním
6,45 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
474 kus/y s okamžitým dodaním
9,45 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
⌀ na strane výstupu | 18 mm | 18,4 mm | 18,4 mm |
Výstupný profil | 12-hranný nástrčný kľúč | 12-hranný nástrčný kľúč | 12-hranný nástrčný kľúč |
Pohonný štvorhran | 3/8 palec | 3/8 palec | 3/8 palec |
Dĺžka | 30 mm | 25,5 mm | 64 mm |
Rozmer cez steny | 1/2 palec | 1/2 palec | 1/2 palec |
Druh produktu | Vložka nástrčného kľúča | Vložka nástrčného kľúča | Vložka nástrčného kľúča |