12-hranná vložka, 3/8 palcové vyhotovenie, Rozmer cez steny: 7/8palec

Č. pol.: 637032 7/8
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
500 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Rozmer cez steny Cena za kus vrát. DPH
  • Pohonný štvorhran: 3/8

Na zoznam položiek

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Rozmer cez steny 7/8 palec
Pohonný štvorhran 3/8 palec
⌀ na strane výstupu 30 mm
Dĺžka 31 mm
Výstupný profil 12-hranný nástrčný kľúč
Druh produktu Vložka nástrčného kľúča

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 637032 7/8
EAN/GTIN 4062406310035
Číslo výrobcu 637032 7/8

Popis

Prevedenie:

Kované z ocele vysokej kvality, vo vnútri zapustené pre rýchle uchytenie hláv skrutiek. Vnútorný štvorhran podľa DIN 3120.
Veľkosti kľúčov s presnou toleranciou a profilom HT-Drive sú šetrné k hlavám skrutiek a maticiam.

Materiál:

Chróm-vanadiová oceľ, chrómovaná.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Compare with similar products

This article


Recommendations


12-hranná vložka, 3/8 palcové vyhotovenie, Rozmer cez steny: 7/8palec

12-hranná vložka, 3/8 palcové vyhotovenie, Rozmer cez steny: 7/8palec

na vyžiadanie
Dodanie ihneď
500 kus/y s okamžitým dodaním
7,44 €
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
1 082 kus/y s okamžitým dodaním
13,44 €
⌀ na strane výstupu 30 mm 30 mm
Výstupný profil 12-hranný nástrčný kľúč 12-hranný nástrčný kľúč
Pohonný štvorhran 3/8 palec 3/8 palec
Dĺžka 31 mm 64 mm
Rozmer cez steny 7/8 palec 7/8 palec
Druh produktu Vložka nástrčného kľúča Vložka nástrčného kľúča

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka