12-hranná vložka, 3/8 palcové vyhotovenie, Rozmer cez steny: 5/16palec

Č. pol.: 637032 5/16
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
662 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Rozmer cez steny Cena za kus vrát. DPH
  • Pohonný štvorhran: 3/8

Na zoznam položiek

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Rozmer cez steny 5/16 palec
Pohonný štvorhran 3/8 palec
⌀ na strane výstupu 11,8 mm
Dĺžka 25,5 mm
Výstupný profil 12-hranný nástrčný kľúč
Druh produktu Vložka nástrčného kľúča

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 637032 5/16
EAN/GTIN 4062406309930
Číslo výrobcu 637032 5/16

Popis

Prevedenie:

Kované z ocele vysokej kvality, vo vnútri zapustené pre rýchle uchytenie hláv skrutiek. Vnútorný štvorhran podľa DIN 3120.
Veľkosti kľúčov s presnou toleranciou a profilom HT-Drive sú šetrné k hlavám skrutiek a maticiam.

Materiál:

Chróm-vanadiová oceľ, chrómovaná.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Compare with similar products

This article


Recommendations


12-hranná vložka, 3/8 palcové vyhotovenie, Rozmer cez steny: 5/16palec

12-hranná vložka, 3/8 palcové vyhotovenie, Rozmer cez steny: 5/16palec

na vyžiadanie
Dodanie ihneď
662 kus/y s okamžitým dodaním
6,45 €
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
496 kus/y s okamžitým dodaním
9,45 €
⌀ na strane výstupu 11,8 mm 11,8 mm
Výstupný profil 12-hranný nástrčný kľúč 12-hranný nástrčný kľúč
Pohonný štvorhran 3/8 palec 3/8 palec
Dĺžka 25,5 mm 64 mm
Rozmer cez steny 5/16 palec 5/16 palec
Druh produktu Vložka nástrčného kľúča Vložka nástrčného kľúča

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka