Račňa s jemnými zubami “Zyklop Metal” prevliekací štvorec, 3/8 palcová s vyhadzovačom

Č. pol.: 635290
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
37 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Cena za kus vrát. DPH
  • Pohonný štvorhran: 3/8

Na zoznam položiek

    Zdieľať tento výrobok

    alebo skopírujte nasledovný odkaz

    Ponuka e-shopu

    Set s cenovou výhodou

    Podrobnosti o výrobku

    Technické údaje

    Označenie výrobcu 8003 B
    Pohonný štvorhran 3/8 palec
    Celková dĺžka 222 mm
    Počet zubov 76
    Pracovný uhol 4,7 Stupeň
    Materiál Chróm-molybdénová oceľ
    Povrch matne chrómované
    Druh produktu Račňa

    Identifikačné čísla a klasifikácie

    Číslo položky 635290
    EAN/GTIN 4013288174031
    Číslo výrobcu 05004033001

    Popis

    Prevedenie:

    S prestrčným štvorhranom na uťahovanie doprava a doľava. S vyhadzovačom.

    Norma:

    Vonkajší štvorhran podľa normy DIN 3120-A 10 s pružiacou guľôčkou; pre vnútorný štvorhran podľa normy DIN 3120-C 10 s drážkami.

    Materiál:

    Chróm-molybdénová oceľ, matne pochrómovaná.

    Vhodné pro:

    Ručne ovládané nadstavce.

    Súbory na stiahnutie a dokumenty

    Služby a poradcovia produktov

    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka