Súprava nástrčných kľúčovštvorhran 3/8 palca 29-dielne P

Č. pol.: 634120 P
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
17 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Typ Cena za kus vrát. DPH
  • Pohonný štvorhran: 3/8
  • Rozsah rozmeru cez steny 6-hranných nástrčných kľúčov: 8 – 19
  • Rozsah rozmerov cez steny 6-hranných skrutkových kľúčov: 3-8

Na zoznam položiek

    Zdieľať tento výrobok

    alebo skopírujte nasledovný odkaz

    Podrobnosti o výrobku

    Technické údaje

    Označenie výrobcu 8100 SB 7
    Počet dielov 29
    Pohonný štvorhran 3/8 palec
    Rozsah rozmeru cez steny 6-hranných nástrčných kľúčov 8 – 19 mm
    Rozsah rozmerov cez steny 6-hranných skrutkových kľúčov 3-8 mm
    Balenie Textilné skladacie pouzdro, suchý zips
    Dĺžka 262 mm
    Šírka 120 mm
    Výška 57 mm
    Výstupný profil 6-hranný nástrčný kľúč; 6-hranný skrutkovač; Skrutkovač na skrutky Phillips; Skrutkovač Pozidriv; skrutkovač na skrutky TORX®
    Rozmery cez steny metrické
    Druh produktu Nástrčný kľúč

    Identifikačné čísla a klasifikácie

    Číslo položky 634120 P
    EAN/GTIN 4013288173867
    Číslo výrobcu 05004047001

    Popis

    Prevedenie:

    Hnacie/spojovacie diely podľa DIN 3122/3123; nástrčné hlavice podľa DIN 3124. Vnútorné/vonkajšie štvorhrany podľa DIN 3120.

    Použitie:

    Na skrutky s vonkajším šesťhranom/matice so závitom M5 − M12 a na skrutky s vnútorným šesťhranom so závitom M4 − M10.
    Na skrutky Phillips a Pozidriv so závitom M2 − M6 a na vnútorné skrutky Torx® so závitom M3,5 − M8.

    Materiál:

    Chróm-molybdénová oceľ, matne pochrómovaná.

    Obsah:

    S prevlečným štvorhranom č. 635290.

    Rozsah dodávky:

    Nástrčné hlavice 6-hranné: 9 ks
    veľ. 8; 10; 12; 13; 15; 16; 17; 18; 19 mm
    6-hranné BITY: 5 ks č. 675240 veľ. 3; 4; 5; 6; 8
    BITY na Phillips: 3 ks č. 675310 veľ. 1/25; 2/25; 3/25
    BITY Pozidriv: 2 ks č. 675320 veľ. 1/25; 2/25
    Bity na Torx®: 6 ks č. 675340 veľ. TX15; TX20; TX25; TX27; TX30; TX40
    Predĺženie s rýchlobežným puzdrom: 1 ks 200 mm
    Predĺženie Wobble: 1 ks 76 mm
    Spojovací prvok s rýchlovýmenným skľučovadlom: 1 ks 3/8-palcový štvorhran – 1/4-palcový šesťhran na uchytenie bitov
    Račňa (veľ. P): 1 ks č. 635290 s prevliekacím štvorcom
    Račňa (veľ. S): 1 ks č. 635295 s prepínateľnou račňou
    Skladovanie v: Textilná fľaša so zipsovým uzáverom

    Súbory na stiahnutie a dokumenty

    Vhodné výrobky

    Náhradné diely

    Služby a poradcovia produktov

    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka