{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Počet dielov | 19 | |
Pohonný štvorhran | 3/8 palec | |
Rozsah rozmeru cez steny 6-hranných nástrčných kľúčov | 8-22 mm | |
Dĺžka | 322 mm | |
Šírka | 134 mm | |
Výška | 57 mm | |
Výstupný profil | 6-hranný nástrčný kľúč | |
Rozmery cez steny | metrické | |
Druh produktu | Nástrčný kľúč |
Číslo položky | 633916 6 | |
EAN/GTIN | 4018754260737 | |
Číslo výrobcu | 96023132 |
This article |
Recommendations |
|||
---|---|---|---|---|
Súprava nástrčných kľúčovštvorhran 3/8 palca 19-dielne, Typ: 6
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
15 kus/y s okamžitým dodaním
305,76 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
224 kus/y s okamžitým dodaním
196,56 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
332 kus/y s okamžitým dodaním
230,88 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
332 kus/y s okamžitým dodaním
122,85 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
Výstupný profil | 6-hranný nástrčný kľúč | 6-hranný nástrčný kľúč | 6-hranný nástrčný kľúč | 6-hranný nástrčný kľúč |
Pohonný štvorhran | 3/8 palec | 3/8 palec | 3/8 palec | 3/8 palec |
Šírka | 134 mm | 147 mm | 176 mm | 174 mm |
Výška | 57 mm | 45 mm | 45 mm | 47 mm |
Dĺžka | 322 mm | 257 mm | 357 mm | 357 mm |
Rozsah rozmeru cez steny 6-hranných nástrčných kľúčov | 8-22 mm | 8-19 mm | 8-22 mm | 8-22 mm |
Druh produktu | Nástrčný kľúč | Nástrčný kľúč | Nástrčný kľúč | Nástrčný kľúč |