Súprava nástrčných kľúčovštvorhran 3/8 palca 19-dielne 12

Č. pol.: 633916 12
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
26 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Typ Cena za kus vrát. DPH
  • Pohonný štvorhran: 3/8
  • Rozsah rozmerov cez steny 12-hranných nástrčných kľúčov: 8-22

Na zoznam položiek

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Počet dielov 19
Pohonný štvorhran 3/8 palec
Rozsah rozmerov cez steny 12-hranných nástrčných kľúčov 8-22 mm
Dĺžka 322 mm
Šírka 134 mm
Výška 57 mm
Výstupný profil 12-hranný nástrčný kľúč
Rozmery cez steny metrické
Druh produktu Nástrčný kľúč

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 633916 12
EAN/GTIN 4018754260751
Číslo výrobcu 96024132

Popis

Prevedenie:

Hnacie/spojovacie diely podľa DIN 3122/3123; nástrčné hlavice podľa DIN 3124. Vnútorné/vonkajšie štvorhrany podľa DIN 3120.
S 12-hrannými nástrčnými hlavicami č. 637000.

Použitie:

Pre skrutky s vonkajším šesťhranom / matice so závitom M5 − M14.

Materiál:

Chróm-legovaná oceľ, pochrómovaná.

Rozsah dodávky:

Násady nástrčného kľúča: 14 ks veľ. 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 21; 22 mm
T-rukoväť: 1 ks č. 635700
Predĺženia: 2 ks č. 635400 veľ. 75; 240
Kardanový kĺb: 1 ks č. 636200
Račňa: 1 ks č. 635000
Skladovanie v: ABS plastový box

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Vhodné výrobky

Náhradné diely

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka