• Posledná šanca! Čoskoro už nie je súčasťou nášho sortimentu.

Prostrčná ráčna s krátkou rukojetí, 1/4 palce

Č. pol.: 632600
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
662 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Cena za kus vrát. DPH
  • Pohonný štvorhran: 1/4

Pridať do zoznamu želaní

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Ponuka e-shopu

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Pohonný štvorhran 1/4 palec
Celková dĺžka 77 mm
Pracovný uhol 0 Stupeň
Druh produktu Račňa

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 632600
EAN/GTIN 4045197238405
Číslo výrobcu 632600

Popis

Prevedenie:

Výber materiálu a špeciálny postup pri kovaní zaručujú optimálnu funkciu a dlhú životnosť.

Použitie:

Ideálne na prácu na úzkych miestach. Následný uhol 0°. S prestrčným štvorhranom na uťahovanie doprava a doľava.

Norma:

Vonkajšie štvorhrany podľa DIN 3120-A 6,3 s pružiacou guličkou, vnútorný štvorhran podľa DIN 3120.

Vhodné pro:

Ručne ovládané nadstavce.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka