6-hranný nástrčný skrutkovač 1/4“ dlhé, Šesťhran: 4mm

Č. pol.: 631715 4
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
568 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Šesťhran Cena za kus vrát. DPH
  • Pohonný štvorhran: 1/4

Na zoznam položiek

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Šesťhran 4 mm
Pohonný štvorhran 1/4 palec
⌀ na strane vstupu 12 mm
Dĺžka 55 mm
Výstupný profil 6-hranný skrutkovač
Druh produktu Vložka nástrčného kľúča

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 631715 4
EAN/GTIN 4045197493439
Číslo výrobcu 631715 4

Popis

Prevedenie:

Kované z ocele vysokej kvality, vo vnútri zapustené pre rýchle uchytenie hláv skrutiek.
Tŕň z tvrdeného materiálu s vysokou tvrdosťou, bez povrchovej úpravy.

Norma:

DIN 7422

Materiál:

Chróm-vanadiová oceľ, chrómovaná.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Compare with similar products

This article


Recommendations


6-hranný nástrčný skrutkovač 1/4“ dlhé, Šesťhran: 4mm

6-hranný nástrčný skrutkovač 1/4“ dlhé, Šesťhran: 4mm

na vyžiadanie
Dodanie ihneď
568 kus/y s okamžitým dodaním
6,30 €
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
2 324 kus/y s okamžitým dodaním
8,22 €
⌀ na strane vstupu 12 mm 12 mm
Výstupný profil 6-hranný skrutkovač 6-hranný skrutkovač
Pohonný štvorhran 1/4 palec 1/4 palec
Dĺžka 55 mm 55 mm
Šesťhran 4 mm 4 mm
Druh produktu Vložka nástrčného kľúča Vložka nástrčného kľúča

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka