{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Šesťhran | 2,5 mm | |
Pohonný štvorhran | 1/4 palec | |
⌀ na strane vstupu | 12 mm | |
Dĺžka | 55 mm | |
Výstupný profil | 6-hranný skrutkovač | |
Druh produktu | Vložka nástrčného kľúča |
Číslo položky | 631715 2,5 | |
EAN/GTIN | 4045197493415 | |
Číslo výrobcu | 631715 2,5 |
This article |
Recommendations |
|||
---|---|---|---|---|
6-hranný nástrčný skrutkovač 1/4“ dlhé, Šesťhran: 2,5mm
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
1 170 kus/y s okamžitým dodaním
6,30 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
2 077 kus/y s okamžitým dodaním
4,40 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
2 847 kus/y s okamžitým dodaním
8,22 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
168 kus/y s okamžitým dodaním
7,23 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
⌀ na strane vstupu | 12 mm | 13 mm | 12 mm | 12,5 mm |
Výstupný profil | 6-hranný skrutkovač | 6-hranný skrutkovač | 6-hranný skrutkovač | 6-hranný skrutkovač |
Pohonný štvorhran | 1/4 palec | 1/4 palec | 1/4 palec | 1/4 palec |
Dĺžka | 55 mm | 36 mm | 55 mm | 36 mm |
Šesťhran | 2,5 mm | 2,5 mm | 2,5 mm | 2,5 mm |
Druh produktu | Vložka nástrčného kľúča | Vložka nástrčného kľúča | Vložka nástrčného kľúča | Vložka nástrčného kľúča |