{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Šesťhran | 3 mm | |
Pohonný štvorhran | 1/4 palec | |
⌀ na strane vstupu | 10,7 mm | |
Dĺžka | 55 mm | |
Výstupný profil | 6-hranný skrutkovač | |
Druh produktu | Vložka nástrčného kľúča |
Číslo položky | 631700 3 | |
EAN/GTIN | 4018754000470 | |
Číslo výrobcu | 01050003 |
This article |
Recommendations |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() 6-hranný nástrčný skrutkovač 1/4“ dlhé 3
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
433 kus/y s okamžitým dodaním
11,60 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
570 kus/y s okamžitým dodaním
6,30 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
2 968 kus/y s okamžitým dodaním
8,22 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
⌀ na strane vstupu | 10,7 mm | 12 mm | 12 mm |
Výstupný profil | 6-hranný skrutkovač | 6-hranný skrutkovač | 6-hranný skrutkovač |
Pohonný štvorhran | 1/4 palec | 1/4 palec | 1/4 palec |
Dĺžka | 55 mm | 55 mm | 55 mm |
Šesťhran | 3 mm | 3 mm | 3 mm |
Druh produktu | Vložka nástrčného kľúča | Vložka nástrčného kľúča | Vložka nástrčného kľúča |