• Vážení zákazníci, ďakujeme Vám za spoluprácu v roku 2024. Od 24.12.2024 do 01.01.2025 bude naša firma zatvorená. Od 02.01.2025 sme Vám opäť k dispozícii. Prajeme Vám príjemné vianočné sviatky a úspešný nový rok 2025.

Súprava nástrčných kľúčovštvorhran 1/4 palca 30-dielne, Typ: 6

Č. pol.: 630366 6
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
75 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Typ Cena za kus vrát. DPH

Dostupnosť

Pridať do zoznamu želaní

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Dĺžka 322 mm
Šírka 134 mm
Výška 57 mm
Druh produktu Nástrčný kľúč

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 630366 6
EAN/GTIN 4018754260614
Číslo výrobcu 96011134
Manufacturer STAHLWILLE Eduard Wille GmbH & Co. KG, Lindenallee 27, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.stahlwille.de

Popis

Prevedenie:

Hnacie/spojovacie diely podľa DIN 3122/3123; nástrčné hlavice podľa DIN 3124. Vnútorné/vonkajšie štvorhrany podľa DIN 3120.

Použitie:

Na skrutky s vonkajším šesťhranom/matice so závitom M2 − M8
a na šesťhranné vnútorné skrutky Torx® so závitom M4 − M8. Na skrutky Phillips so závitom M2 − M6 a skrutky s drážkou so závitom M2,5 − M5.

Materiál:

Chróm-legovaná oceľ, pochrómovaná.

Rozsah dodávky:

Nástrčné hlavice 6-hranné: 12 ks č. 631000 veľ. 4; 4,5; 5; 5,5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13
Zástrčné hlavice 6-hranné: 4 ks č. 631700 veľ. 3; 4; 5; 6
Bity, C 6,3, na Phillips: 3 ks č. 675310 veľ. 1; 2; 3
Bity, C 6,3, pre drážku: 4 ks č. 675250 veľ. 3,5; 4; 5,5; 8
Držiak čepelí bitov: 1 ks podobne ako č. 676800 veľ. 4/4
T-rukoväť: 1 ks č. 633000 veľ. 116
Nástrčná rukoväť: 1 ks č. 632800 veľ. 150
Predĺženia: 2 ks č. 632400 veľ. 50; 150
Kardanový kĺb: 1 ks č. 633500 veľ. 1/4
Račňa: 1 ks č. 632000 veľ. 1/4
Skladovanie v: ABS plastový box