{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Profil Torx® | E7 | |
Pohonný štvorhran | 1/4 palec | |
Rozmer profilu A | 6,2 mm | |
⌀ na strane výstupu | 9,6 mm | |
Dĺžka | 23 mm | |
Výstupný profil | Nástrčný kľúč na skrutky TORX® | |
Materiál | Vysokovýkonná oceľ HPQ® | |
Povrch | chrómovaná | |
Druh produktu | Vložka nástrčného kľúča |
Číslo položky | 631500 E7 | |
EAN/GTIN | 4018754000968 | |
Číslo výrobcu | 01270007 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
![]() ![]() Vložka nástrčného kľúča, 1/4 palca pre Torx® E7
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
140 kus/y s okamžitým dodaním
8,16 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
1 308 kus/y s okamžitým dodaním
4,01 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
⌀ na strane výstupu | 9,6 | 8,3 |
Výstupný profil | Nástrčný kľúč na skrutky TORX® | Nástrčný kľúč na skrutky TORX® |
Pohonný štvorhran | 1/4 | 1/4 |
Dĺžka | 23 | 25 |
Profil Torx® | E7 | E7 |
Rozmer profilu A | 6,2 | 6,2 |
Druh produktu | Vložka nástrčného kľúča | Vložka nástrčného kľúča |