{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Profil Torx® | E10 | |
Pohonný štvorhran | 1/4 palec | |
Rozmer profilu A | 9,4 mm | |
⌀ na strane výstupu | 12,7 mm | |
Dĺžka | 23 mm | |
Výstupný profil | Nástrčný kľúč na skrutky TORX® | |
Materiál | Vysokovýkonná oceľ HPQ® | |
Povrch | chrómovaná | |
Druh produktu | Vložka nástrčného kľúča |
Číslo položky | 631500 E10 | |
EAN/GTIN | 4018754000982 | |
Číslo výrobcu | 01270010 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
![]() ![]() Vložka nástrčného kľúča, 1/4 palca pre Torx® E10
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
123 kus/y s okamžitým dodaním
9,06 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
1 291 kus/y s okamžitým dodaním
4,27 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
⌀ na strane výstupu | 12,7 | 11,3 |
Výstupný profil | Nástrčný kľúč na skrutky TORX® | Nástrčný kľúč na skrutky TORX® |
Pohonný štvorhran | 1/4 | 1/4 |
Dĺžka | 23 | 25 |
Profil Torx® | E10 | E10 |
Rozmer profilu A | 9,4 | 9,4 |
Druh produktu | Vložka nástrčného kľúča | Vložka nástrčného kľúča |