6-hranná vložka, 1/4 palca 7

Č. pol.: 631000 7
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
447 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Rozmer cez steny Cena za kus vrát. DPH
  • Pohonný štvorhran: 1/4
  • Materiál: Vysokovýkonná oceľ HPQ®

Na zoznam položiek

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Ponuka e-shopu

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Rozmer cez steny 7 mm
Pohonný štvorhran 1/4 palec
⌀ na strane výstupu 10,7 mm
Dĺžka 23 mm
Výstupný profil 6-hranný nástrčný kľúč
Materiál Vysokovýkonná oceľ HPQ®
Druh produktu Vložka nástrčného kľúča

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 631000 7
EAN/GTIN 4018754000036
Číslo výrobcu 01010007

Popis

Prevedenie:

Kované z ocele vysokej kvality, vo vnútri zapustené pre rýchle uchytenie hláv skrutiek.
Optimálny priebeh vlákien s použitím špeciálneho postupu pri kovaní. Úzke tolerancie veľkostí kľúča. Chránené pred prešmykom cez rohy skrutiek, hlavy skrutiek a matice. Bez pnutia a natiahnutia vytvrdené v olejovom kúpeli, čím sa dosiahne exaktná kompletná presnosť. Kruhovo brúsený povrch s profilom AS-Drive.
Vnútorný štvorhran s otvorom podľa DIN 3120-D 6,3.

Norma:

DIN 3124-S

Materiál:

Vysokovýkonná oceľ HPQ®, bez odlupovania vďaka chrómovaniu niklom.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Compare with similar products

This article


Recommendations


6-hranná vložka, 1/4 palca  7

6-hranná vložka, 1/4 palca 7

na vyžiadanie
Dodanie ihneď
447 kus/y s okamžitým dodaním
5,62 €
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
3 746 kus/y s okamžitým dodaním
2,51 €
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
1 458 kus/y s okamžitým dodaním
9,14 €
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
4 227 kus/y s okamžitým dodaním
3,82 €
⌀ na strane výstupu 10,7 10,5 10,8 10,8
Výstupný profil 6-hranný nástrčný kľúč 6-hranný nástrčný kľúč 6-hranný nástrčný kľúč 6-hranný nástrčný kľúč
Pohonný štvorhran 1/4 1/4 1/4 1/4
Dĺžka 23 25 50 25
Rozmer cez steny 7 7 7 7
Materiál Vysokovýkonná oceľ HPQ® Chróm-vanadiová oceľ Chróm-vanadiová oceľ Chróm-vanadiová oceľ
Druh produktu Vložka nástrčného kľúča Vložka nástrčného kľúča Vložka nástrčného kľúča Vložka nástrčného kľúča

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka