{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Rozmer cez steny | 13 mm | |
Pohonný štvorhran | 1/4 palec | |
⌀ na strane výstupu | 17,8 mm | |
Dĺžka | 23 mm | |
Výstupný profil | 6-hranný nástrčný kľúč | |
Materiál | Vysokovýkonná oceľ HPQ® | |
Druh produktu | Vložka nástrčného kľúča |
Číslo položky | 631000 13 | |
EAN/GTIN | 4018754000098 | |
Číslo výrobcu | 01010013 |
This article |
Recommendations |
|||
---|---|---|---|---|
6-hranná vložka, 1/4 palca, Rozmer cez steny: 13mm
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
573 kus/y s okamžitým dodaním
5,98 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
3 170 kus/y s okamžitým dodaním
3,32 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
2 239 kus/y s okamžitým dodaním
9,71 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
1 909 kus/y s okamžitým dodaním
4,10 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
⌀ na strane výstupu | 17,8 mm | 18 mm | 18 mm | 18 mm |
Výstupný profil | 6-hranný nástrčný kľúč | 6-hranný nástrčný kľúč | 6-hranný nástrčný kľúč | 6-hranný nástrčný kľúč |
Pohonný štvorhran | 1/4 palec | 1/4 palec | 1/4 palec | 1/4 palec |
Dĺžka | 23 mm | 25 mm | 50 mm | 25 mm |
Rozmer cez steny | 13 mm | 13 mm | 13 mm | 13 mm |
Materiál | Vysokovýkonná oceľ HPQ® | Chróm-vanadiová oceľ | Chróm-vanadiová oceľ | Chróm-vanadiová oceľ |
Druh produktu | Vložka nástrčného kľúča | Vložka nástrčného kľúča | Vložka nástrčného kľúča | Vložka nástrčného kľúča |