Sortiment nástrčných kľúčov TiN povlak, 1/4 palcový štvorcový 30-dielne

Č. pol.: 630340
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
164 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Cena za kus vrát. DPH

Na zoznam položiek

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Počet dielov 30
Pohonný štvorhran 1/4 palec
Rozsah rozmeru cez steny 6-hranných nástrčných kľúčov 4-14 mm
Rozsah rozmerov cez steny 6-hranných skrutkových kľúčov 3-6 mm
Balenie Plastové púzdro so stojanom/odkladacou miskou
Dĺžka 180 mm
Šírka 150 mm
Výška 54 mm
Výstupný profil 6-hranný nástrčný kľúč; 6-hranný skrutkovač; skrutkovač na skrutky TORX®; Skrutkovač na skrutky Phillips; Skrutkovač Pozidriv
Druh produktu Nástrčný kľúč

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 630340
EAN/GTIN 4000896175475
Číslo výrobcu 854-2

Popis

Prevedenie:

Hnacie/spojovacie diely podľa DIN 3122/3123; nástrčné hlavice podľa DIN 3124. Vnútorné/vonkajšie štvorhrany podľa DIN 3120.
Čepele s TiN povlakom pre extrémne vysokú priľnavosť a odolnosť proti oderu. S optimalizovanou ochranou proti korózii.

Použitie:

Na skrutky s vonkajším šesťhranom/matice so závitom M2 − M8 a na skrutky s vnútorným šesťhranom so závitom M4 − M8.
Na skrutky Pozidriv a Phillips so závitom M2,5 − M5 a vnútorné skrutky Torx® so závitom M3 − M6.

Rozsah dodávky:

Nástrčné hlavice 6-hranné: 12 ks veľ. 4; 5; 5,5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14 mm
Nástavce nástrčných kľúčov 6-hranné
s povrchovou úpravou TiN: 4 ks č. 631733 veľ. 3; 4; 5; 6
Nástavce nástrčných kľúčov na vnútorné Torx®
S povrchovou úpravou TiN: 5 ks veľ. TX10; TX15; TX20; TX25; TX30
Nástavce nástrčných kľúčov pre Phillips
S povrchovou úpravou TiN: 2 ks veľ. 1; 2
Nástavce nástrčných kľúčov pre Pozidriv
S povrchovou úpravou TiN: 2 ks veľ. 1; 2
Nástrčná rukoväť: 1 ks
Predĺženia: 2 ks veľ. 55; 147 mm
Kardanový kĺb: 1 ks
Račňa: 1 ks
Skladovanie v: Plastové púzdro so stojanom/odkladacou miskou

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Vhodné výrobky

Náhradné diely

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka