6-hranný nástrčný skrutkovač s TiN povrchovou úpravou, 1/4 krátka 3

Č. pol.: 631733 3
Chcete objednať viacero položiek naraz? Na rýchly výber
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
90 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Šesťhran Cena za kus vrát. DPH
  • Pohonný štvorhran: 1/4

Na zoznam položiek

    Zdieľať tento výrobok

    alebo skopírujte nasledovný odkaz

    Ponuka e-shopu

    Set s cenovou výhodou

    Podrobnosti o výrobku

    Technické údaje

    Šesťhran 3 mm
    Pohonný štvorhran 1/4 palec
    ⌀ na strane vstupu 12 mm
    Dĺžka 28 mm
    Výstupný profil 6-hranný skrutkovač
    Druh produktu Vložka nástrčného kľúča

    Identifikačné čísla a klasifikácie

    Číslo položky 631733 3
    EAN/GTIN 4000896036851
    Číslo výrobcu 8501-3

    Popis

    Prevedenie:

    Kované z ocele vysokej kvality, vo vnútri zapustené pre rýchle uchytenie hláv skrutiek.
    Čepele s TiN povlakom pre extrémne vysokú priľnavosť a odolnosť voči oderu. S optimalizovanou ochranou proti korózii.

    Použitie:

    Optimálne sa hodí na trvalé zaťaženie, napr. na sériové skrutkové spojenia.

    Norma:

    DIN 7422

    Materiál:

    Chróm-vanádiová oceľ s povrchovou úpravou TiN.

    Súbory na stiahnutie a dokumenty

    Služby a poradcovia produktov

    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka