Súprava nástrčných kľúčov 148

Č. pol.: 630002 148
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
286 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Počet dielov Cena za kus vrát. DPH
  • Pohonný štvorhran: 1/4; 3/8; 1/2
  • Rozsah rozmeru cez steny 6-hranných nástrčných kľúčov: 4 – 32

Na zoznam položiek

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Počet dielov 148
Pohonný štvorhran 1/4 palec; 3/8 palec; 1/2 palec
Rozsah rozmeru cez steny 6-hranných nástrčných kľúčov 4 – 32 mm
Balenie Plastový box
Výstupný profil 6-hranný nástrčný kľúč; Nástrčný kľúč na skrutky TORX®; Skrutkovač na skrutky Phillips; Skrutkovač Pozidriv; Plochý skrutkovač; 6-hranný skrutkovač; skrutkovač na skrutky TORX®; skrutkovač na skrutky TORX® s otvorom; Skrutkovač na Tri-Wing
Rozmery cez steny metrické
Druh produktu Nástrčný kľúč

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 630002 148
EAN/GTIN 4045197608703
Číslo výrobcu 630002 148

Popis

Prevedenie:

Hnacie/spojovacie diely podľa DIN 3122/3123; nástrčné hlavice podľa DIN 3124. Vnútorné/vonkajšie štvorhrany podľa DIN 3120.
Všetky diely v plastových boxoch.
Ekonomicky výhodné prevedenie.

Materiál:

Chróm-vanadiová oceľ, chrómovaná.

Rozsah dodávky:

148-dielna − 1/4; 3/8; 1/2 palca: 30 nástrčných hlavíc kľúča 1/4, 1/2 palca, šesťhran 4 – 32 mm
13 hlbokých vložiek 1/4, 1/2 palca, šesťhran 6 – 22 mm
13 vložiek 1/4, 3/8, 1/2 palca, pre Torx® E4 − E22
2 nástavce pre zapaľovacie sviečky 1/2 palca 16 + 21 mm
1 adaptér 1/2 –3/8 palca
1-bitový adaptér, 1/2 palca, šesťhran 5/16 palca
1-bitový adaptér, 1/4 palca, šesťhran 1/4 palca
1 Spojovacia stopka E 6,3 šesťhran na štvorhran 1/4 palca
15 bitov 5/16 palca (PH3; PH4; PZ3; PZ4; pre Torx® TX40 - TX60, pre šesťhran 8; 10; 12 mm, drážka 8; 10; 12)
32-dielny sortiment 1/4 palcových bitov v plastovom boxe
2 rohatky s vyhadzovačom 1/4 palca a 1/2 palca
1 nadstavec s rukoväťou 1/4 palca
2 priečne rukoväte 1/4, 1/2 palca
2 univerzálne kĺby 1/4, 1/2 palca
4 predĺženia 1/4, 1/2 palca 50, 100, 125, 250 mm
3 šesťhranné uhlové kľúče 1,5− 2,5 mm
9 nástrčných kľúčov s okom 8 − 22 mm
3 ploché skrutkovače 6×38, 6×100, 8×150
3 skrutkovače na skrutky Phillips 1×75, 2×38, 2×100
1 univerzálny nôž (zasúvateľný) s 2 náhradnými čepeľami
1 posuvné meradlo 150 mm
1 rolovací meter 3 m
1 malá vodováha 200 mm
1 nastaviteľný kľúč 200 mm
1 kombinované kliešte 180 mm
1 stranové štiepačky 160 mm
1 ploché zaoblené kliešte 160 mm
1 kliešte Siko 250 mm
1 kladivo 300 g
Skladovanie v: Plastový kufor (550×420×105 mm)