Súprava nástrčných kľúčov 154

Č. pol.: 630002 154
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
544 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Počet dielov Cena za kus vrát. DPH
  • Pohonný štvorhran: 1/4; 1/2
  • Rozsah rozmeru cez steny 6-hranných nástrčných kľúčov: 4-32

Na zoznam položiek

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Počet dielov 154
Pohonný štvorhran 1/4 palec; 1/2 palec
Rozsah rozmeru cez steny 6-hranných nástrčných kľúčov 4-32 mm
Balenie Plastový box
Výstupný profil 6-hranný nástrčný kľúč; Skrutkovač na skrutky Phillips; Skrutkovač Pozidriv; Plochý skrutkovač; 6-hranný skrutkovač; skrutkovač na skrutky TORX®; skrutkovač na skrutky TORX® s otvorom; Skrutkovač na Tri-Wing
Rozmery cez steny metrické
Druh produktu Nástrčný kľúč

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 630002 154
EAN/GTIN 4045197516787
Číslo výrobcu 630002 154

Popis

Prevedenie:

Hnacie/spojovacie diely podľa DIN 3122/3123; nástrčné hlavice podľa DIN 3124. Vnútorné/vonkajšie štvorhrany podľa DIN 3120.
Všetky diely v plastových boxoch.
Ekonomicky výhodné prevedenie.

Materiál:

Chróm-vanadiová oceľ, chrómovaná.

Rozsah dodávky:

154-dielne − 1/4; 1/2 palca: 32 nástrčných hlavíc kľúča 1/4, 1/2 palca, šesťhran 4 – 32 mm
20 hlbokých vložiek 1/4, 1/2 palca, šesťhran 4 – 24 mm
6 nástrčných hlavíc kľúča s magnetom 5,5 − 13 mm
(so šesťhrannou stopkou E 6,3)
1 Spojovacia stopka E 6,3 šesťhran na štvorhran 1/4 palca
1 Spojovacia stopka E 6,3 šesťhran na štvorhran 1/2 palca
50-dielny sortiment 1/4 palcových bitov v plastovom boxe
2 rohatky s vyhadzovačom 1/4 palca a 1/2 palca
1 nadstavec s rukoväťou 1/4 palca
1 priečna rukoväť 1/4 palca
2 univerzálne kĺby 1/4, 1/2 palca
4 predĺženia 1/4, 1/2 palca 50, 100, 125, 250 mm
1 klzná hlavica pre 1/2 palcové predĺženie
9 šesťhranných uhlových kľúčov s guľovitou hlavou 1,5 – 10 mm
14 nástrčných kľúčov s okom 8 − 24 mm
5 obojstranných račňových očkových kľúčov 10 – 19 mm
1 bitový adaptér C 6,3/pohon 10 mm šesťhranný
1 adaptér 10 mm šesťhran na štvorhran 1/4 palca s vyhadzovačom
1 adaptér 19 mm šesťhran na štvorhran 1/2 palca s adaptérom
1 nastaviteľný kľúč 200 mm
1 teleskopický magnetický zdvihák 135 – 635 mm
Skladovanie v: Plastový kufor (550×420×105 mm)