Nastaviteľný čelný kľúč rovný 6

Č. pol.: 628600 6
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
228 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Menovitý ⌀ čapu Cena za kus vrát. DPH

Na zoznam položiek

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Typ 758
Označenie výrobcu 758
Menovitý ⌀ čapu 6 mm
Dĺžka L 215 mm
Nastaviteľná vzdialenosť čapov a 14 mm - 100 mm
zalomený nie
rovný Áno
nastaviteľná šírka Áno
Druh produktu Kľúče na čelné otvory

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 628600 6
EAN/GTIN 4020772040765
Číslo výrobcu 40766

Popis

Prevedenie:

Špeciálna oceľ, na výšku brúsená, brunovaná, s pevnými čapmi.

Použitie:

Pre dvojdierové matice.

Poznámka:

⌀ čapu = menovitý ⌀ čapu − 0,1 mm. Tolerančné pole h12.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka