{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Typ | 758 | |
Označenie výrobcu | 758 | |
Menovitý ⌀ čapu | 5 mm | |
Dĺžka L | 215 mm | |
Nastaviteľná vzdialenosť čapov a | 14 mm - 100 mm | |
zalomený | nie | |
rovný | Áno | |
nastaviteľná šírka | Áno | |
Druh produktu | Kľúče na čelné otvory |
Číslo položky | 628600 5 | |
EAN/GTIN | 4020772040758 | |
Číslo výrobcu | 40758 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
Nastaviteľný čelný kľúč rovný, Menovitý ⌀ čapu: 5mm
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
445 kus/y s okamžitým dodaním
14,63 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
5 kus/y s okamžitým dodaním
62,21 €
49,30 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
zalomený | nie | |
rovný | Áno | |
Označenie výrobcu | 758 | |
Typ | 758 | |
nastaviteľná šírka | Áno | |
Menovitý ⌀ čapu | 5 mm | |
Druh produktu | Kľúče na čelné otvory | Kľúče na čelné otvory |