6-hranný skrutkovač s T-rukoväťou a guľôčkovou hlavou 8

Č. pol.: 627712 8
Chcete objednať viacero položiek naraz? Na rýchly výber
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
129 kus/y s okamžitým dodaním

Ponuka e-shopu

Set s cenovou výhodou

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Šesťhran 8 mm
Dĺžka čepele 125 mm
Celková dĺžka 200 mm
Výstupný profil 6-hranný skrutkovač
Materiál Chróm-vanadiová oceľ
Materiál rukoväti Haptoprene
Guľôčková hlava Áno
Druh produktu Skrutkovač

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 627712 8
EAN/GTIN 4067263013242

Popis

Prevedenie:

Ergonomicky tvarovaná priečna rukoväť s protišmykovým povrchom Haptoprene a nárazuvzdorným plastovým jadrom. Čepeľ z chróm-vanádiovej ocele. Niklovaný a chrómovaný povrch. S guľovou hlavou na dlhej strane. Veľ. 4 – 10 s bočným protivztlakom.
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
    Šesťhran Cena za kus vrát. DPH
    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka