6-hranný skrutkovač s T-rukoväťou a guľôčkovou hlavou 6

Č. pol.: 627712 6
Chcete objednať viacero položiek naraz? Na rýchly výber
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
916 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Šesťhran Cena za kus vrát. DPH

Na zoznam položiek

    Zdieľať tento výrobok

    alebo skopírujte nasledovný odkaz

    Ponuka e-shopu

    Set s cenovou výhodou

    Podrobnosti o výrobku

    Technické údaje

    Šesťhran 6 mm
    Dĺžka čepele 125 mm
    Celková dĺžka 200 mm
    Výstupný profil 6-hranný skrutkovač
    Materiál Chróm-vanadiová oceľ
    Materiál rukoväti Haptoprene
    Guľôčková hlava Áno
    Druh produktu Skrutkovač

    Identifikačné čísla a klasifikácie

    Číslo položky 627712 6
    EAN/GTIN 4067263013235
    Číslo výrobcu 627712 6

    Popis

    Prevedenie:

    Ergonomicky tvarovaná priečna rukoväť s protišmykovým povrchom Haptoprene a nárazuvzdorným plastovým jadrom. Čepeľ z chróm-vanádiovej ocele. Niklovaný a chrómovaný povrch. S guľovou hlavou na dlhej strane. Veľ. 4 – 10 s bočným protivztlakom.

    Súbory na stiahnutie a dokumenty

    Služby a poradcovia produktov

    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka