{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Šesťhran | 3 mm | |
Dĺžka čepele | 75 mm | |
Celková dĺžka | 162 mm | |
Výstupný profil | 6-hranný skrutkovač | |
Materiál | Chróm-vanadiová oceľ | |
Materiál rukoväti | plast odolný voči nárazom | |
Povrch | chrómovaná | |
Otočný kryt | nie | |
Guľôčková hlava | nie | |
Druh produktu | Skrutkovač |
Číslo položky | 627500 3 | |
EAN/GTIN | 4045197951151 | |
Číslo výrobcu | 627500 3 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
![]() ![]() 6-hranný skrutkovač, rovný, so silovou rukoväťou 3
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
940 kus/y s okamžitým dodaním
2,58 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
115 kus/y s okamžitým dodaním
3,26 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
Výstupný profil | 6-hranný skrutkovač | 6-hranný skrutkovač |
Celková dĺžka | 162 mm | 122 mm |
Otočný kryt | nie | |
Dĺžka čepele | 75 mm | 35 mm |
Šesťhran | 3 mm | 3 mm |
Materiál | Chróm-vanadiová oceľ | |
Druh produktu | Skrutkovač | Skrutkovač |