6-hranný skrutkovač, rovný, so silovou rukoväťou 2,5

Č. pol.: 627500 2,5
Chcete objednať viacero položiek naraz? Na rýchly výber
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
1 338 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Šesťhran Cena za kus vrát. DPH

Na zoznam položiek

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Ponuka e-shopu

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Šesťhran 2,5 mm
Dĺžka čepele 75 mm
Celková dĺžka 162 mm
Výstupný profil 6-hranný skrutkovač
Materiál Chróm-vanadiová oceľ
Materiál rukoväti plast odolný voči nárazom
Povrch chrómovaná
Otočný kryt nie
Guľôčková hlava nie
Druh produktu Skrutkovač

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 627500 2,5
EAN/GTIN 4045197951144
Číslo výrobcu 627500 2,5

Popis

Prevedenie:

Viaczložková silová rukoväť. Jadro z pevného plastu s optimalizovaným uťahovacím momentom a pohodlnou zónou uchopenia. 6-hranná čepeľ z chróm-vanádiovej ocele, celokalená (húževnatá), chrómovaný povrch.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka