{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Názov výrobcu | 2054 Micro | |
Šesťuholník | 3 mm | |
Dĺžka čepele | 60 mm | |
Celá dĺžka | 157 mm | |
Výstupný profil | 6-hranný skrutkovač | |
Typ výrobku | Skrutkovač |
Číslo položky | 627470 3 | |
EAN/GTIN | 4013288032133 | |
Číslo výrobcu | 05118072001 |
This article |
Recommendations |
||
---|---|---|---|
6 hranný skrutkovač na elektroniku Typ micro, Šesťhran: 3mm
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
537 kus/y s okamžitým dodaním
3,99 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
610 kus/y s okamžitým dodaním
2,58 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
131 kus/y s okamžitým dodaním
3,26 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
Výstupný profil | 6-hranný skrutkovač | 6-hranný skrutkovač | 6-hranný skrutkovač |
Celá dĺžka | 157 mm | 162 mm | 122 mm |
Uzáver je možné otáčať | nie | ||
Dĺžka čepele | 60 mm | 75 mm | 35 mm |
Šesťuholník | 3 mm | 3 mm | 3 mm |
Materiál | Chróm-vanadiová oceľ | ||
Typ výrobku | Skrutkovač | Skrutkovač | Skrutkovač |