{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Šesťhran | 8 mm | |
Dĺžka čepele | 180 mm | |
Celková dĺžka | 290 mm | |
Výstupný profil | 6-hranný skrutkovač | |
Druh produktu | Skrutkovač |
Číslo položky | 627453 8 | |
EAN/GTIN | 4045197722126 | |
Číslo výrobcu | 627453 8 |
This article |
Recommendations |
|||
---|---|---|---|---|
6-hranný skrutkovač s guľovou hlavou so silovou rukoväťou, Šesťhran: 8mm
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
72 kus/y s okamžitým dodaním
10,97 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
212 kus/y s okamžitým dodaním
7,72 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
495 kus/y s okamžitým dodaním
11,07 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
350 kus/y s okamžitým dodaním
10,56 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
Celková dĺžka | 290 mm | 257 mm | 295 mm | 300 mm |
Dĺžka čepele | 180 mm | 150 mm | 180 mm | 180 mm |
Šesťhran | 8 mm | 8 mm | 8 mm | 8 mm |
Druh produktu | Skrutkovač | Skrutkovač | Skrutkovač | Skrutkovač |