6-hranný skrutkovač s T-rukoväťou 3

Č. pol.: 627447 3
Chcete objednať viacero položiek naraz? Na rýchly výber
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
239 kus/y s okamžitým dodaním

Ponuka e-shopu

Set s cenovou výhodou

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Šesťhran 3 mm
Dĺžka čepele 100 mm
Celková dĺžka 145 mm
Výstupný profil 6-hranný skrutkovač
Materiál rukoväti Elastomér
Povrch chrómovaná
Druh produktu Skrutkovač

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 627447 3
EAN/GTIN 7610733287437
Číslo výrobcu 1206.3-100

Popis

Prevedenie:

Ergonomicky tvarovaná priečna rukoväť s elastomérovým krytom šetrným k pokožke a jadrom vyrobeným z obzvlášť pevného a nárazuvzdorného polypropylénu. Čepeľ vyrobená zo špeciálnej zliatiny PB Swiss Tools s najvyššou možnou tvrdosťou a mimoriadnou elasticitou. Pochrómovaný povrch. Veľ. 4 – 10 s bočným protivztlakom.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Služby a poradcovia produktov

Mohlo by Vás zaujímať

Založiť nové číslo výrobku

Zmeniť číslo výrobku

Na základne čísel výrobkov môžete v e-shope uložiť svoje interné čísla položiek.

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Na zoznam položiek

    Vybrať variant a počet kusov

    Šesťhran Cena za kus vrát. DPH
    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka