{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Šesťhran | 2 mm | |
Dĺžka čepele | 60 mm | |
Celková dĺžka | 105 mm | |
Výstupný profil | 6-hranný skrutkovač | |
Materiál rukoväti | Elastomér | |
Povrch | chrómovaná | |
Druh produktu | Skrutkovač |
Číslo položky | 627447 2 | |
EAN/GTIN | 7610733287383 | |
Číslo výrobcu | 1206.2-60 |
This article |
Recommendations |
||
---|---|---|---|
6-hranný skrutkovač s T-rukoväťou, Šesťhran: 2mm
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
375 kus/y s okamžitým dodaním
5,46 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
839 kus/y s okamžitým dodaním
3,10 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
1 214 kus/y s okamžitým dodaním
5,15 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
Výstupný profil | 6-hranný skrutkovač | 6-hranný skrutkovač | 6-hranný skrutkovač |
Celková dĺžka | 105 mm | 119 mm | 146 mm |
Dĺžka čepele | 60 mm | 100 mm | 100 mm |
Šesťhran | 2 mm | 2 mm | 2 mm |
Druh produktu | Skrutkovač | Skrutkovač | Skrutkovač |