6-hranný uhlový kľúč, dlhý chrómovaná 8

Č. pol.: 627200 8
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
250 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Šesťhran Cena za kus vrát. DPH

Na zoznam položiek

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Ponuka e-shopu

Set s cenovou výhodou

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Označenie výrobcu 950 PKL
Šesťhran 8 mm
Dĺžka ramien 200×36 mm
Výstupný profil 6-hranný skrutkovač
Povrch chrómovaná
Dĺžka prevedenia Áno
Druh produktu Skrutkovač

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 627200 8
EAN/GTIN 4013288018847
Číslo výrobcu 05022064001

Popis

Prevedenie:

Zalomená stopka; guľôčkovú hlavu je možné používať so sklonom do 30°.
Chróm-vanádiová oceľ, celokalená (húževnatá), profil Hex-Plus zabraňuje deformácii hlavy skrutky a prenáša väčší krútiaci moment, chrómovaný povrch.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Vhodné výrobky

Náhradné diely

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka