6-hranný uhlový kľúč, dlhý chrómovaná, Šesťhran: 6mm

Č. pol.: 627200 6
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
545 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Šesťhran Cena za kus vrát. DPH

Pridať do zoznamu želaní

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Ponuka e-shopu

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Označenie výrobcu 950 PKL
Šesťhran 6 mm
Dĺžka ramien 180×32 mm
Výstupný profil 6-hranný skrutkovač
Povrch chrómovaná
Dĺžka prevedenia Áno
Druh produktu Skrutkovač

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 627200 6
EAN/GTIN 4013288018830
Číslo výrobcu 05022062001

Popis

Prevedenie:

Zalomená stopka; guľôčkovú hlavu je možné používať so sklonom do 30°.
Chróm-vanádiová oceľ, celokalená (húževnatá), profil Hex-Plus zabraňuje deformácii hlavy skrutky a prenáša väčší krútiaci moment, chrómovaný povrch.