6-hranný uhlový kľúč, dlhý chrómovaná 8

Č. pol.: 627150 8
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
527 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Šesťhran Cena za kus vrát. DPH
  • Materiál: Špeciálne legovanie PB Swiss Tools

Na zoznam položiek

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Ponuka e-shopu

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Šesťhran 8 mm
Materiál Špeciálne legovanie PB Swiss Tools
Dĺžka ramien 208×40 mm
Výstupný profil 6-hranný skrutkovač
Povrch chrómovaná
Dĺžka prevedenia Áno
Druh produktu Skrutkovač

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 627150 8
EAN/GTIN 7610733087815
Číslo výrobcu 212.L 8

Popis

Prevedenie:

Zalomená stopka; guľôčkovú hlavu je možné používať so sklonom do 30°.
Špeciálna zliatina PB Swiss Tools s najvyššou možnou tvrdosťou a mimoriadnou húževnatosťou. Niklovaný a chrómovaný povrch. Hrany mierne zrazené.