6-hranný uhlový kľúč, dlhý chrómovaná 2

Č. pol.: 627150 2
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
1 467 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Šesťhran Cena za kus vrát. DPH
  • Materiál: Špeciálne legovanie PB Swiss Tools

Na zoznam položiek

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Ponuka e-shopu

Set s cenovou výhodou

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Šesťhran 2 mm
Materiál Špeciálne legovanie PB Swiss Tools
Dĺžka ramien 92×18 mm
Výstupný profil 6-hranný skrutkovač
Povrch chrómovaná
Dĺžka prevedenia Áno
Druh produktu Skrutkovač

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 627150 2
EAN/GTIN 7610733087754
Číslo výrobcu 212.L 2

Popis

Prevedenie:

Zalomená stopka; guľôčkovú hlavu je možné používať so sklonom do 30°.
Špeciálna zliatina PB Swiss Tools s najvyššou možnou tvrdosťou a mimoriadnou húževnatosťou. Niklovaný a chrómovaný povrch. Hrany mierne zrazené.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Vhodné výrobky

Náhradné diely

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka