6-hranný uhlový kľúč, dlhý poniklovaný 2,5

Č. pol.: 626105 2,5
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
47 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Šesťhran Cena za kus vrát. DPH
  • Materiál: Chróm-vanadiová oceľ

Na zoznam položiek

    Zdieľať tento výrobok

    alebo skopírujte nasledovný odkaz

    Ponuka e-shopu

    Set s cenovou výhodou

    Podrobnosti o výrobku

    Technické údaje

    Materiál Chróm-vanadiová oceľ
    Dĺžka ramien 115×21 mm
    Výstupný profil 6-hranný skrutkovač
    Dĺžka prevedenia Áno
    Druh produktu Skrutkovač

    Identifikačné čísla a klasifikácie

    Číslo položky 626105 2,5
    EAN/GTIN 4045197921581
    Číslo výrobcu 626105 2,5

    Popis

    Prevedenie:

    Zalomená stopka podľa normy DIN ISO 2936 L, ploché a skosené čelné plochy. Chróm-vanádiová oceľ, celokalená (húževnatá).
    Niklovaný povrch.

    Poznámka:

    Uhlové skrutkovače HOLEX sú k dispozícii aj v palcových veľkostiach prostredníctvom nášho e-shopu (č. 626108 a č. 626128).

    Súbory na stiahnutie a dokumenty

    Vhodné výrobky

    Náhradné diely

    Služby a poradcovia produktov

    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka