6-hranný uhlový kľúč, dlhý poniklovaný 2

Č. pol.: 626105 2
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
471 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Šesťhran Cena za kus vrát. DPH
  • Materiál: Chróm-vanadiová oceľ

Na zoznam položiek

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Ponuka e-shopu

Set s cenovou výhodou

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Materiál Chróm-vanadiová oceľ
Dĺžka ramien 102×18 mm
Výstupný profil 6-hranný skrutkovač
Dĺžka prevedenia Áno
Druh produktu Skrutkovač

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 626105 2
EAN/GTIN 4045197921574
Číslo výrobcu 626105 2

Popis

Prevedenie:

Zalomená stopka podľa normy DIN ISO 2936 L, ploché a skosené čelné plochy. Chróm-vanádiová oceľ, celokalená (húževnatá).
Niklovaný povrch.

Poznámka:

Uhlové skrutkovače HOLEX sú k dispozícii aj v palcových veľkostiach prostredníctvom nášho e-shopu (č. 626108 a č. 626128).

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Vhodné výrobky

Náhradné diely

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka