6-hranný uhlový kľúč poniklovaný 3/4

Č. pol.: 626039 3/4
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
14 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Šesťhran Cena za kus vrát. DPH

Na zoznam položiek

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Šesťhran 3/4 palec
Dĺžka ramien 199×89 mm
Výstupný profil 6-hranný skrutkovač
Druh produktu Skrutkovač

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 626039 3/4
EAN/GTIN 4045197921932
Číslo výrobcu 626039 3/4

Popis

Prevedenie:

Uhlová stopka; podľa DIN 911/DIN ISO 2936/ASME B18.3. Chróm-vanádiová oceľ, čelné plochy opracované na plocho a skosené. Niklovaný povrch.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka