6-hranný uhlový kľúč poniklovaný 1/2

Č. pol.: 626039 1/2
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
48 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Šesťhran Cena za kus vrát. DPH

Na zoznam položiek

    Zdieľať tento výrobok

    alebo skopírujte nasledovný odkaz

    Podrobnosti o výrobku

    Technické údaje

    Šesťhran 1/2 palec
    Dĺžka ramien 145×63 mm
    Výstupný profil 6-hranný skrutkovač
    Druh produktu Skrutkovač

    Identifikačné čísla a klasifikácie

    Číslo položky 626039 1/2
    EAN/GTIN 4045197921901
    Číslo výrobcu 626039 1/2

    Popis

    Prevedenie:

    Uhlová stopka; podľa DIN 911/DIN ISO 2936/ASME B18.3. Chróm-vanádiová oceľ, čelné plochy opracované na plocho a skosené. Niklovaný povrch.

    Súbory na stiahnutie a dokumenty

    Služby a poradcovia produktov

    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka