{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Šesťhran | 2,5 mm | |
Dĺžka ramien | 58,5×20,5 mm | |
Výstupný profil | 6-hranný skrutkovač | |
Povrch | fosfátovaný mangánom | |
Druh produktu | Skrutkovač |
Číslo položky | 626038 2,5 | |
EAN/GTIN | 4045197921321 | |
Číslo výrobcu | 626038 2,5 |
This article |
Recommendations |
|||
---|---|---|---|---|
6-hranný uhlový kľúč fosfátovaný, Šesťhran: 2,5mm
na vyžiadanie
Dodatočné dodanie
0 kus/y s okamžitým dodaním
0,30 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
17 835 kus/y s okamžitým dodaním
0,32 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
4 kus/y s okamžitým dodaním
0,82 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
78 kus/y s okamžitým dodaním
2,04 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
Výstupný profil | 6-hranný skrutkovač | 6-hranný skrutkovač | 6-hranný skrutkovač | 6-hranný skrutkovač |
s pridržiavacou funkciou | Pružná prídržná gulička od veľ. 3 | nie | ||
Povrch | fosfátovaný mangánom | poniklovaný | chrómovaná | chrómovaná |
Šesťhran | 2,5 mm | 2,5 mm | 2,5 mm | 2,5 mm |
Materiál | Chróm-vanadiová oceľ | Chróm-vanadiová oceľ | ||
Dĺžka ramien | 58,5×20,5 mm | 58,5×20,5 mm | 63×18 mm | |
Druh produktu | Skrutkovač | Skrutkovač | Skrutkovač | Skrutkovač |