6-hranný uhlový kľúč fosfátovaný, Šesťhran: 14mm

Č. pol.: 626038 14
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
854 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Šesťhran Cena za kus vrát. DPH

Na zoznam položiek

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Šesťhran 14 mm
Dĺžka ramien 154×70 mm
Výstupný profil 6-hranný skrutkovač
Povrch fosfátovaný mangánom
Druh produktu Skrutkovač

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 626038 14
EAN/GTIN 4045197921437
Číslo výrobcu 626038 14

Popis

Prevedenie:

Uhlová stopka; podľa normy DIN 911/DIN ISO 2936. Chróm-vanádiová oceľ, čelné plochy opracované na plocho a skosené.
Fosfátovaný povrch.

Poznámka:

Uhlové kľúče HOLEX sú k dispozícii aj v palcových veľkostiach (č. 626039 a č. 626042).

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Compare with similar products

This article


Recommendations


6-hranný uhlový kľúč fosfátovaný, Šesťhran: 14mm

6-hranný uhlový kľúč fosfátovaný, Šesťhran: 14mm

na vyžiadanie
Dodanie ihneď
854 kus/y s okamžitým dodaním
4,90 €
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
477 kus/y s okamžitým dodaním
5,16 €
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
515 kus/y s okamžitým dodaním
9,96 €
Výstupný profil 6-hranný skrutkovač 6-hranný skrutkovač 6-hranný skrutkovač
Dĺžka ramien 154×70 mm 154×70 mm 294×70 mm
Druh produktu Skrutkovač Skrutkovač Skrutkovač

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka