6-hranný uhlový kľúč poniklovaný 3,5

Č. pol.: 626037 3,5
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
1 239 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Šesťhran Cena za kus vrát. DPH

Na zoznam položiek

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Šesťhran 3,5 mm
Dĺžka ramien 69,5×25,5 mm
Výstupný profil 6-hranný skrutkovač
Povrch poniklovaný
Druh produktu Skrutkovač

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 626037 3,5
EAN/GTIN 4045197921123
Číslo výrobcu 626037 3,5

Popis

Prevedenie:

Niklovaný povrch.
Uhlová stopka; podľa normy DIN 911/DIN ISO 2936. Chróm-vanádiová oceľ, čelné plochy opracované na plocho a skosené.

Poznámka:

Uhlové kľúče HOLEX sú k dispozícii aj v palcových veľkostiach (č. 626039 a č. 626042).

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka